text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla para anéis OPEN-RING 24 22 x 24 mm 245 mm com duplo hexágono


largura métrica entre faces10° angularcom duplo hexágonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, fino e leveextremamente resistente e duradouroacabamento arredondado STAHLWILLE para um toque agradável e antiderrapanteforjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 245
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 22
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 245
Chave de boca grande (mm) 24
Chave de tamanho pequeno (mm) 22
Modelo de chave simples Não
Modelo aberto Sim
Peso por peça (g) 262
Código pautal
Type Ring Spanner

Descrição

largura métrica entre faces10° angularcom duplo hexágonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, fino e leveextremamente resistente e duradouroacabamento arredondado STAHLWILLE para um toque agradável e antiderrapanteforjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0275.022.024
EAN 4018754021994
UBB 203120172788
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41082224

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.