text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla para anéis OPEN-RING 24 19 x 22 mm 230 mm com duplo hexágono


largura métrica entre faces10° angularcom duplo hexágonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, fino e leveextremamente resistente e duradouroacabamento arredondado STAHLWILLE para um toque agradável e antiderrapanteforjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 230
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 230
Chave de boca grande (mm) 22
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Não
Modelo aberto Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 202
Código pautal
Type Ring Spanner

Descrição

largura métrica entre faces10° angularcom duplo hexágonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, fino e leveextremamente resistente e duradouroacabamento arredondado STAHLWILLE para um toque agradável e antiderrapanteforjado a gota, temperado e arrefecido em banho de óleoAço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0275.019.022
EAN 4018754021970
UBB 203120172606
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41081922

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.