Conjunto chaves luneta
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
Partes acessórios
Brocas para betão & pedra
G0255.030.032
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
Stahlwille Chave dupla para anéis 23 30 x 32 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
desvio rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
443
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
32
Chave de tamanho pequeno (mm)
30
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
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
443
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
32
Chave de tamanho pequeno (mm)
30
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
679
Código pautal
Ver
Type
Knuckle Duster Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
desvio rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0255.030.032
EAN
4018754021864
UBB
203120169818
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
41073032