Conjunto chaves luneta
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0255.024.027
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
Stahlwille Chave dupla para anéis 23 24 x 27 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
offset rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
390
Chave de boca grande (mm)
27
Chave de tamanho pequeno (mm)
24
Modelo de chave simples
Não
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
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
390
Chave de boca grande (mm)
27
Chave de tamanho pequeno (mm)
24
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
437
Código pautal
Ver
Type
Knuckle Duster Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
offset rasoDIN 897/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0255.024.027
EAN
4018754021840
UBB
203120201165
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
41072427