Chaves de luneta
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
Ferramentas sem fios
Outros produtos
G0260.027.030
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
Stahlwille Chave dupla para anéis 20 27 x 30 mm 360 mm de profundidade
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
360
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
30
Chave de tamanho pequeno (mm)
27
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
360
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
30
Chave de tamanho pequeno (mm)
27
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
594
Código pautal
Ver
Type
Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0260.027.030
EAN
4018754021116
UBB
203120619200
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
41042730