Chaves de luneta
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
Ferramentas sem fios
Baterias & carregadores
G0260.024.027
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
Stahlwille Chave dupla para anéis 20 24 x 27 mm 330 mm de profundidade
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
330
Chave de boca grande (mm)
27
Chave de tamanho pequeno (mm)
24
Modelo de chave simples
Não
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
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
330
Chave de boca grande (mm)
27
Chave de tamanho pequeno (mm)
24
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
424
Código pautal
Ver
Type
Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0260.024.027
EAN
4018754021079
UBB
203120171202
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
41042427