Chaves de luneta
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Nível magnético
G0260.021.023
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
Stahlwille Chave dupla para anéis 20 21 x 23 mm 315 mm de profundidade
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
315
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
23
Chave de tamanho pequeno (mm)
21
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
315
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
23
Chave de tamanho pequeno (mm)
21
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
312
Código pautal
Ver
Type
Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0260.021.023
EAN
4018754021031
UBB
203120170964
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
41042123