Chaves de luneta
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
Equipamento de energia para exteriores
Acessórios para jardim e outros
Motosserras
G0260.020.022
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
Stahlwille Chave dupla para anéis 20 20 x 22 mm 300 mm de profundidade
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
300
Chave de boca grande (mm)
22
Chave de tamanho pequeno (mm)
20
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
300
Chave de boca grande (mm)
22
Chave de tamanho pequeno (mm)
20
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
294
Código pautal
Ver
Type
Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado
Números do artigo
Referência
G0260.020.022
EAN
4018754021017
UBB
203120170881
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
41042022