text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla para anéis 20 18 x 21 mm 300 mm de profundidade


StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 300
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 21
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 300
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 21
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso por peça (g) 270
Código pautal
Type Ring Wrench

Descrição

StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0260.018.021
EAN 4018754020980
UBB 203120204219
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41041821

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.