text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla de abrir MOTOR 10 34 x 36 mm comprimento 325 mm cromada


Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao perfil em T duplo na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agradável à pele, sem cantos e arestas vivasAço de liga cromado, cromadoPara DIN 3110 e ISO 10102

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 325
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 34
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 325
Chave de boca grande (mm) 36
Chave de tamanho pequeno (mm) 34
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 620
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao perfil em T duplo na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agradável à pele, sem cantos e arestas vivasAço de liga cromado, cromadoPara DIN 3110 e ISO 10102

Números do artigo

Referência G0220.034.036
EAN 4018754018116
UBB 203120190350
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40033436

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.