Chaves de bocas dupla
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
G0220.021.023
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
Stahlwille Chave dupla de abrir MOTOR 10 21 x 23 mm comprimento 250 mm cromada
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
250
Chave de boca grande (mm)
23
Chave de tamanho pequeno (mm)
21
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
250
Chave de boca grande (mm)
23
Chave de tamanho pequeno (mm)
21
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
234
Código pautal
Ver
Type
Open End Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao perfil em T duplo na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agradável à pele, sem cantos e arestas vivasAço de liga cromado, cromadoPara DIN 3110 e ISO 10102
Números do artigo
Referência
G0220.021.023
EAN
4018754017966
UBB
203120163530
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
40032123