text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave dupla de abrir MOTOR 10 14 x 17 mm comprimento 205 mm cromada


Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao perfil em T duplo na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agradável à pele, sem cantos e arestas vivasAço de liga cromado, cromadoPara DIN 3110 e ISO 10102

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 205
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 205
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 94
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao perfil em T duplo na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agradável à pele, sem cantos e arestas vivasAço de liga cromado, cromadoPara DIN 3110 e ISO 10102

Números do artigo

Referência G0220.014.017
EAN 4018754017867
UBB 203120189121
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40031417

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.