Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chaves de parafusos
G0585.001.248
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
Stahlwille Chave de fenda 1,2 x 6,5mm Hex E 6,3 L.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G0585.001.248
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
12
Código pautal
Ver
Type
Slotted Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0585.001.248
EAN
4018754011834
UBB
203122426943
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08301265