text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de catraca de anel aberto OPEN-RATCH 17 largura entre faces 19 mm comprimento 252


dentes bi-hexagonais72 reversíveispara trabalhos em espaços confinados, ângulo de catraca apertado de apenas 5°fecho do anel deslocado em 15°CAço de liga cromado, cromado

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 252
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 19
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 19
Modelo com catraca Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 232
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

dentes bi-hexagonais72 reversíveispara trabalhos em espaços confinados, ângulo de catraca apertado de apenas 5°fecho do anel deslocado em 15°CAço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0270.190.004
EAN 4018754239245
UBB 500623924809
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41171919

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.