text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de catraca de anel aberto OPEN-RATCH 17 largura entre faces 18 mm comprimento 240


dente reversível bi-hexágono72 para trabalhos em espaços confinados, ângulo de catraca apertado de apenas 5°, extremidade do anel deslocada em 15°Ccromo Aço liga, cromado

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 240
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 18
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 18
Modelo com catraca Sim
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 209
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

dente reversível bi-hexágono72 para trabalhos em espaços confinados, ângulo de catraca apertado de apenas 5°, extremidade do anel deslocada em 15°Ccromo Aço liga, cromado

Números do artigo

Referência G0270.180.004
EAN 4018754239238
UBB 500623924726
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41171818

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.