text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de bocas 540a HD 1.1/2


para cargas particularmente elevadas, p. ex., uniões roscadas em aço inoxidávelutilização total dos mordentes em conjunto com catracas normalizadascromadofornecido sem catracaCuidado! Ajustes modificados na chave dinamométrica

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Desenho Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 358
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 76
Desenho Outro
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 358
Código pautal
Type Crow Foot Wrench

Descrição

para cargas particularmente elevadas, p. ex., uniões roscadas em aço inoxidávelutilização total dos mordentes em conjunto com catracas normalizadascromadofornecido sem catracaCuidado! Ajustes modificados na chave dinamométrica

Números do artigo

Referência G0364.381.001
EAN 4018754198160
UBB 500574808522
UNSPSC 27111700
Artigo do fabricante nr 03501064

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.