text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave combinada OPEN-BOX 14 AF 41 mm comprimento 560 mm forma B


DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAço de liga cromada, cromado

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 560
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 41
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 41
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1375
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma BCAço de liga cromada, cromado

Números do artigo

Referência G0240.410.001
EAN 4018754019410
UBB 203120197041
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40104141

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.