text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave combinada OPEN-BOX 14 AF 14 mm comprimento 210 mm forma B


DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCAço de liga de cromo, cromado

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 210
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 14
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 14
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 88
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCAço de liga de cromo, cromado

Números do artigo

Referência G0240.140.001
EAN 4018754019229
UBB 203120169081
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40101414

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.