text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Biqueira 40 L 1/4 polegada hexagonal, largura longa entre faces 8 mm comprimento 50 mm


extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 8
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 24
Código pautal
Model 40 L 8
Type Socket

Descrição

extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Números do artigo

Referência G0304.080.001
EAN 4018754000227
UBB 203122099336
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01020008

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.