Sextavado interior
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
Ferramentas sem fios
Alicates de pressão
G0304.070.001
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
Stahlwille Biqueira 40 L 1/4 polegada hexagonal, largura longa entre faces 7 mm comprimento 50 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
7
Comprimento (m)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
7
Comprimento (m)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
6.5
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
21
Código pautal
Ver
Model
40 L 7
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado
Números do artigo
Referência
G0304.070.001
EAN
4018754000210
UBB
203122327604
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
01020007