text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Biqueira 40 L 1/4 polegada hexagonal, largura longa entre faces 5 mm comprimento 50 mm


extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 5
Comprimento (m) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 4.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 16
Código pautal
Model 40 L 5
Type Socket

Descrição

extra profundoDIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (cargas de ensaio)Aço de alto desempenho HPQ®, cromado

Números do artigo

Referência G0304.050.001
EAN 4018754000197
UBB 203122327372
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01020005

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.