Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicates de montagem
G1038.500.200
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
Stahlwille Alicate mecânico de bico fino com 13 mm de profundidade de mordente e ponta reta cromada 200 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G1038.500.200
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Cromado
Com cortador de fio
Não
Peso
157
Comprimento (m)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Cromado
Com cortador de fio
Não
Peso
157
Comprimento (m)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para fibra ótica
Não
Comprimento do mordente (mm)
38
Com pinça de corte diagonal
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da cabeça (mm)
13
Design do punho
1 componente
Com função de decapagem
Não
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Outro
Superfície de agarrar
Outro
Forjado
Não
Altura da cabeça (mm)
2.5
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Model
6538
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1038.500.200
EAN
4018754037483
UBB
203100027937
UNSPSC
27112125
Artigo do fabricante nr
65385200