text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Alicate mecânico de bico fino 15mm profundidade da mandíbula ponta reta cromado 160mm


Referência G1033.700.160
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Não
Peso 147
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Não
Peso 147
Comprimento (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para fibra ótica Não
Comprimento do mordente (mm) 50
Com pinça de corte diagonal Não
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 15
Design do punho 1 componente
Com função de decapagem Sim
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 3
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6533

Números do artigo

Referência G1033.700.160
EAN 4018754037360
UBB 203100026863
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 65337160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.