Nedtrain Oud
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
Alicates & pinças
Alicate de pontas
Alicate pontas redondas
G1024.800.160
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
Stahlwille Alicate de bico redondo 6524 Tipo 8 160mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G1024.800.160
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Peso
130
Comprimento (m)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento do mordente (mm)
47
Largura da cabeça (mm)
15.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Peso
130
Comprimento (m)
160
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento do mordente (mm)
47
Largura da cabeça (mm)
15.5
Design do punho
2 componentes
Com proteção contra impactos
Não
Testado para ESD
Não
Altura da cabeça (mm)
8.5
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Model
6524
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G1024.800.160
EAN
4018754206209
UBB
203103009999
UNSPSC
27112125
Artigo do fabricante nr
65248160