text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Alicate de bico fino com agulha 15mm de profundidade da mandíbula Ponta reta Cromado 160mm

Referência G1036.500.160
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Não
Peso 110
Comprimento (m) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Cromado
Com cortador de fio Não
Peso 110
Comprimento (m) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para fibra ótica Não
Comprimento do mordente (mm) 58
Com pinça de corte diagonal Não
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 15
Design do punho 2 componentes
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 4
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Model 6536

Números do artigo

Referência G1036.500.160
EAN 4018754037438
UBB 203100027440
UNSPSC 27112125
Artigo do fabricante nr 65365160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.