text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-1 Bloqueio de segurança de libertação rápida para chave dinamométrica série 714/1-4 #1 26 mm de comprimento


impede que as ferramentas de inserção sejam trocadaso sistema é bloqueado na cabeça da chave dinamométrica por meio de um parafuso de segurançauma vez instalado o sistema de proteção, é possível colocar uma ferramenta de inserção, mas não retirá-la, porque o botão de desbloqueio QuickRelease fica bloqueado depois de o parafuso de segurança ter sido retirado, o parafuso de segurança pode ser montado e retirado com uma chave de fendas TORX® com um furo central na ponta (n.º 4656, tamanho T20, código 46 56 30 20) ou com uma chave de fendas de ponta (n.º 1442, tamanho T20, código 08 16 00 20)

Referência G0698.071.611
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 4
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 4
Código pautal
Model 7161-1
Type 7161-1 QR-VERSCHLUSS 9X12S

Descrição

impede que as ferramentas de inserção sejam trocadaso sistema é bloqueado na cabeça da chave dinamométrica por meio de um parafuso de segurançauma vez instalado o sistema de proteção, é possível colocar uma ferramenta de inserção, mas não retirá-la, porque o botão de desbloqueio QuickRelease fica bloqueado depois de o parafuso de segurança ter sido retirado, o parafuso de segurança pode ser montado e retirado com uma chave de fendas TORX® com um furo central na ponta (n.º 4656, tamanho T20, código 46 56 30 20) ou com uma chave de fendas de ponta (n.º 1442, tamanho T20, código 08 16 00 20)

Números do artigo

Referência G0698.071.611
EAN 4018754230051
UBB 500623936456
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 54100070
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.