text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de alicate Stahlwille PowerGRIP Mandíbula p.60mm L.300mm Cabeça Cromada


articulação patenteadaajuste rápido através de pressão de botão diretamente na peça de trabalhoajustável livremente, ajuste super fino fácilalta relação de transmissão para uma amplificação percetível da força manualpara peças de trabalho com superfícies paralelas (porcas, parafusos, etc.)também ideal para dobrar peças de trabalho paralelas finas (por exemplo, chapa metálica)mordentes paralelos sem perfil para proteger peças de trabalho revestidas de superfície “efeito de catraca” para parafusos utilizando o curso do mordenteconstrução geral extremamente resistente, temperado de alta qualidade

Artículo No. G1073.500.300
Isolado Sim
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 60
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificaciones

Isolado Sim
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 60
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 1 componente
Número de regulações 18
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 640
Código pautal 8204120000
Model 6573
Type Pliers Wrench

Descripción

articulação patenteadaajuste rápido através de pressão de botão diretamente na peça de trabalhoajustável livremente, ajuste super fino fácilalta relação de transmissão para uma amplificação percetível da força manualpara peças de trabalho com superfícies paralelas (porcas, parafusos, etc.)também ideal para dobrar peças de trabalho paralelas finas (por exemplo, chapa metálica)mordentes paralelos sem perfil para proteger peças de trabalho revestidas de superfície “efeito de catraca” para parafusos utilizando o curso do mordenteconstrução geral extremamente resistente, temperado de alta qualidade

Números de artículo

Artículo No. G1073.500.300
EAN 4018754206445
UBB 500574814215
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 65735300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.