Acessórios
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
Serrar
Serras craneanas
G0446.000.400
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
Stahlwille Cabo com acionamento quadrado 400 1/4 polegadas 2-comp. comprimento do cabo 150 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G0446.000.400
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Junta universal
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Pega deslizante
Não
Testado de acordo com a norma ISO 3315
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
102
Código pautal
Ver
Type
Drive Handle
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0446.000.400
EAN
4018754012299
UBB
203122330996
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
11050010