text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL TORX chave de fenda T27 L.115mm


com furo na ponta de acionamento (TORX® Tamper Resistant)aço de liga cromada, cromado mateponta preta

Referência
Comprimento total (mm) 206
Tamanho (TX) 27
Comprimento da lâmina (mm) 115
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 206
Tamanho (TX) 27
Comprimento da lâmina (mm) 115
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Peso por peça (g) 58
Código pautal
Type Torx Screwdriver

Descrição

com furo na ponta de acionamento (TORX® Tamper Resistant)aço de liga cromada, cromado mateponta preta

Números do artigo

Referência G0834.000.027
EAN 4018754123261
UBB 500500301188
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 48560027

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.