text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL TORX chave de fenda T20 L.100mm


com furo na ponta de acionamento (TORX® Tamper Resistant)aço de liga cromada, cromado mateponta preta

Referência
Comprimento total (mm) 193
Tamanho (TX) 20
Comprimento da lâmina (mm) 100
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 193
Tamanho (TX) 20
Comprimento da lâmina (mm) 100
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 32
Código pautal
Type Torx Screwdriver

Descrição

com furo na ponta de acionamento (TORX® Tamper Resistant)aço de liga cromada, cromado mateponta preta

Números do artigo

Referência G0834.000.020
EAN 4018754123247
UBB 500500300925
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 48560020

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.