text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL chave de fendas TORX T10 L.80mm


com furo na ponta de acionamento (TORX® Tamper Resistant)aço de liga cromada, cromado mateponta preta

Referência
Comprimento total (mm) 174
Tamanho (TX) 10
Comprimento da lâmina (mm) 80
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 174
Tamanho (TX) 10
Comprimento da lâmina (mm) 80
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Peso por peça (g) 14
Código pautal
Type Torx Screwdriver

Descrição

com furo na ponta de acionamento (TORX® Tamper Resistant)aço de liga cromada, cromado mateponta preta

Números do artigo

Referência G0834.000.010
EAN 4018754123223
UBB 500500300768
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 48560010

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.