text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL® chave de fenda para parafusos com fenda 1,2mm x 6,5mm L.150mm


DIN 5265, ISO 2380Aço de liga cromado, cromado mate3K Pontas pretas do punho DRALL

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Isolado Sim
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 254
Isolado Sim
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Design do punho Outro
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Peso por peça (g) 81
Código pautal
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrição

DIN 5265, ISO 2380Aço de liga cromado, cromado mate3K Pontas pretas do punho DRALL

Números do artigo

Referência G0830.065.150
EAN 4018754123025
UBB 203124997248
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 48201065

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.