Tools
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
Partes acessórios
Brocas para betão & pedra
G0830.055.125
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
Stahlwille 3K DRALL® chave de fenda para parafusos com fenda 1,0mm x 5,5mm L.125mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 5265, ISO 2380Aço de liga cromado, cromado mate3K Pontas pretas do punho DRALL
Descrição completa
Referência
Comprimento total (mm)
Isolado
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
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
Comprimento total (mm)
217
Isolado
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
125
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Design do punho
Outro
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
54
Código pautal
Ver
Model
3K DRALL
Type
Slotted Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 5265, ISO 2380Aço de liga cromado, cromado mate3K Pontas pretas do punho DRALL
Números do artigo
Referência
G0830.055.125
EAN
4018754123056
UBB
203124997164
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
48202055