text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL® chave de fenda para parafusos com fenda 0,8mm x 4,0mm L.100mm


DIN 5265, ISO 2380Aço de liga metálica cromado, cromado mate3K Punho DRALL® Pontas pretas

Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Isolado Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 195
Isolado Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Design do punho Outro
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Peso por peça (g) 32
Código pautal
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrição

DIN 5265, ISO 2380Aço de liga metálica cromado, cromado mate3K Punho DRALL® Pontas pretas

Números do artigo

Referência G0830.040.100
EAN 4018754123018
UBB 203124997081
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 48201040

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.