text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL® chave de fenda para parafusos com fenda 0,6mm x 3,5mm L.75mm


DIN 5265, ISO 2380Aço de liga cromado, cromado matePontas pretas do punho DRALL® 3K

Referência
Comprimento total (mm)
Isolado Sim
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 158
Isolado Sim
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 3.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Design do punho Outro
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 23
Código pautal
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrição

DIN 5265, ISO 2380Aço de liga cromado, cromado matePontas pretas do punho DRALL® 3K

Números do artigo

Referência G0830.035.075
EAN 4018754123001
UBB 203124996901
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 48201035

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.