text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chave de fenda com catraca de 1/4” Bit L.95mm


para chaves de fendas de ponta com sextavado exterior de 1/4“ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6.31/4” podem ser utilizadas com o conetor n.º 3115/1 (sextavado exterior e quadrado exterior de 1/4")anel de comutação para mudança fácil de direção (esquerda, direita e fixa)punho de 2 componentes antiderrapante e ergonómico para uma transferência de força idealtroca fácil de pontas com o sextavado interior magnéticomecanismo de carga elevada com 48 dentes (ângulo de trabalho de 7,5°)

Referência G0920.040.081
Comprimento total (mm) 250
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 134
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 250
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 134
Código pautal
Type Bit Ratchet Screwdriver

Descrição

para chaves de fendas de ponta com sextavado exterior de 1/4“ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6.31/4” podem ser utilizadas com o conetor n.º 3115/1 (sextavado exterior e quadrado exterior de 1/4")anel de comutação para mudança fácil de direção (esquerda, direita e fixa)punho de 2 componentes antiderrapante e ergonómico para uma transferência de força idealtroca fácil de pontas com o sextavado interior magnéticomecanismo de carga elevada com 48 dentes (ângulo de trabalho de 7,5°)

Números do artigo

Referência G0920.040.081
EAN 4018754238927
UBB 500623937512
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 18120002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.