text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL® chave de fenda para parafusos com fenda 2,0mm x 12,0mm L.250mm


DIN 5265, ISO 2380Aço de liga cromado, cromado mate3K Pontas pretas do punho DRALL

Referência
Comprimento total (mm)
Isolado Sim
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 12
Espessura da lâmina (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 375
Isolado Sim
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 12
Espessura da lâmina (mm) 2
Design do punho Outro
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 218
Código pautal
Model 3K DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrição

DIN 5265, ISO 2380Aço de liga cromado, cromado mate3K Pontas pretas do punho DRALL

Números do artigo

Referência G0830.120.250
EAN 4018754123063
UBB 203124997578
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 48202100

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.