text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Perno para ancoragem Maxima Aço Zincado M24


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Spit
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 300 mm
Marca Spit
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. Maxima
Info
  • Só embalagens completas.
    • M8 - M16 são fornecidos com ferramenta de instalação.
    • Para completar a ancoragem quimica, a cápsula e o perno (incl. porca e anilha) devem ser encomendados separadamente.
    • Mais informação técnica de aprovação está disponivel sob pedido.

Dimensões

Cargas máximas admissiveis em kN 38
d-D M24
Profundidade do furo até ao ponto mais profundo (homin.-homax.) 210
Diâmetro do furo no elemento a fixar (df) 26
Distância ao bordo (Ccr, N), característica 210
Profundidade de ancoragem efectiva (hef.min-hef.max.) 210
L (mm) 300
Distância mínima à borda (Cmin.) 105
Distância mínima entre eixos (Smin.) 105
Espessura mínima de elemento de betão (hmin.) 300
Diâmetro nominal da broca (do) 28
Distância entre eixos (Scr, N), característica 420
Espessura máxima de aperto 64
Binário de aperto em Nm 200

Números do artigo

Referência 70636.240.001
EAN 8715494469029
UBB 500503079534
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 655240

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.