text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Perno para ancoragem Maxima Aço Zincado M16X190

Numer artykułu
Diâmetro
Comprimento
Marca Spit
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Specyfikacje

Diâmetro M16
Comprimento 190 mm
Marca Spit
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. Maxima
Info
  • Só embalagens completas.
    • M8 - M16 são fornecidos com ferramenta de instalação.
    • Para completar a ancoragem quimica, a cápsula e o perno (incl. porca e anilha) devem ser encomendados separadamente.
    • Mais informação técnica de aprovação está disponivel sob pedido.

Wymiary

Cargas máximas admissiveis em kN 19.8
d-D M16
Profundidade do furo até ao ponto mais profundo (homin.-homax.) 125
Diâmetro do furo no elemento a fixar (df) 18
Distância ao bordo (Ccr, N), característica 125
Profundidade de ancoragem efectiva (hef.min-hef.max.) 125
L (mm) 190
Distância mínima à borda (Cmin.) 65
Distância mínima entre eixos (Smin.) 65
Espessura mínima de elemento de betão (hmin.) 160
Diâmetro nominal da broca (do) 18
Distância entre eixos (Scr, N), característica 250
Espessura máxima de aperto 40
Binário de aperto em Nm 60

Numery artykułów

Numer artykułu 70640.160.190
EAN 3439510602188
UBB 500703404227
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 060218

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.