text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Perno para ancoragem Maxima Aço inoxidável (Inox) A4 M20X260

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Spit
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Tipo nº. Maxima
Peso por peça (g) 580

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 260 mm
Marca Spit
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Tipo nº. Maxima
Peso por peça (g) 580
Info
  • M8 - M16 são fornecidos com ferramenta de instalação.
  • Para completar a ancoragem quimica, a cápsula e o perno (incl. porca e anilha) devem ser encomendados separadamente.
  • Mais informação técnica de aprovação está disponivel sob pedido.

Dimensões

Cargas máximas admissiveis em kN 36.9
d-D M20
Profundidade do furo até ao ponto mais profundo (homin.-homax.) 170
Diâmetro do furo no elemento a fixar (df) 22
Distância ao bordo (Ccr, N), característica 170
Profundidade de ancoragem efectiva (hef.min-hef.max.) 170
L (mm) 260
Distância mínima à borda (Cmin.) 85
Distância mínima entre eixos (Smin.) 85
Espessura mínima de elemento de betão (hmin.) 220
Diâmetro nominal da broca (do) 25
Distância entre eixos (Scr, N), característica 340
Espessura máxima de aperto 68
Binário de aperto em Nm 120

Números do artigo

Referência 70650.200.260
EAN 3439510602263
UBB 500703405703
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 060226

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.