text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Perno para ancoragem Maxima Aço inoxidável (Inox) A4 M10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Spit
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Rosca Métrica
Tipo nº. Maxima
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 130 mm
Marca Spit
Material Aço inoxidável
Aprovação ETA Option 7
Rosca Métrica
Tipo nº. Maxima
Info
  • M8 - M16 são fornecidos com ferramenta de instalação.
  • Para completar a ancoragem quimica, a cápsula e o perno (incl. porca e anilha) devem ser encomendados separadamente.
  • Mais informação técnica de aprovação está disponivel sob pedido.

Dimensões

Cargas máximas admissiveis em kN 8.3
d-D M10
Profundidade do furo até ao ponto mais profundo (homin.-homax.) 90
Diâmetro do furo no elemento a fixar (df) 12
Distância ao bordo (Ccr, N), característica 90
Profundidade de ancoragem efectiva (hef.min-hef.max.) 90
L (mm) 130
Distância mínima à borda (Cmin.) 45
Distância mínima entre eixos (Smin.) 45
Espessura mínima de elemento de betão (hmin.) 120
Diâmetro nominal da broca (do) 12
Distância entre eixos (Scr, N), característica 180
Espessura máxima de aperto 25
Binário de aperto em Nm 20

Números do artigo

Referência 70646.100.001
EAN 3439510524107
UBB 500503080680
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 52410

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.