text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm9 mm external dm12 mm length 5 m coupling DN 7.2 roll


Referência 0L744218
Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 19
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5
Marca Riegler
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Com acopladores Sim
Material mangueira Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 19
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5
Marca Riegler
Código pautal

Números do artigo

Referência 0L744218
EAN 4047322632874
UBB 500573753349
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 158135
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.