Mangueiras & carretel
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
Acessórios
Acoplamentos pneumáticos
6M792598
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m G 3/8 inch EWO
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6M792598
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
2
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Diâmetro nominal
3/8 polegadas (10)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
2
Transparente
Não
Com acopladores
Sim
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Diâmetro nominal
3/8 polegadas (10)
Comprimento máximo de funcionamento (m)
10
Marca
Ewo
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6M792598
EAN
4030875149197
UBB
500582818539
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
E40811