text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2 c


Referência 4N663294
Espessura da parede (mm) 2
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 10
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2
Com acopladores Sim
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 10
Marca Riegler
Código pautal

Números do artigo

Referência 4N663294
EAN 4047322633314
UBB 500582150917
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 158185
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.