text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Spherical plain bearing rod end PTFE liner, male, type SSA MF M10X1,25X10


Referência
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 5.6
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 5.6
Código pautal

Dimensões

d 10
d3 10
P 1.25

Padrões

DIN 648-A
ISO 12240-4-M

Números do artigo

Referência 57626.100.125
EAN 8715492023544
UBB 500695350321
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.