text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SN Parafuso auto perfurante cabeça queijo Phillips DIN 7504 M-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,2X25MM

Műszaki adatok

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Comprimento max. de aperto KL = L - L1.

Méretek

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 25
L1 ≈ 7
Nr. fenda 2
P 1.4

Szabványok

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Cikkszámok

Cikkszám 51332.042.025
EAN 8715494108461
UBB 500571841732
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.