text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SCI Parafuso autoperfurante cabeça Oval fenda SR Aço Zincado ST4,8X25MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Spedec
Encaixe SR
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 25 mm
Marca Spedec
Encaixe SR
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 4
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • A = Carga de ruptura min. em N.
    • B = Cargas transversais min. em N.
    • C = Momento em Nm.
    • D = Furo em vigas de aço (min.).
    • E = Furo em vigas de aço (max.).
    • F = Furo em vigas de aluminio (min.).
    • G = Furo em vigas de aluminio (max.).
    • Aplicável para montagem directa de madeira prensada placas de estuque em vigas de aluminio e aço.
    • Max. comprimento de aperto KL = L – L1.
    • SR-a fenda é uma combinação cruz/quadrado. Montagem com SR ponteira de chave de parafusos, ver grupo 31630 e 31640.
    • Aço com força de tração máx. 540 N/mm2.
Código pautal

Dimensões

A 9000
B 6000
C 6.5
D 1
D (mm) 4.8
dk 15
E 3
F 1.5
G 4
L (mm) 25
L1 ≈ 9
Nr. SR 2
P 1.6

Números do artigo

Referência 31445.048.025
EAN 8715492962881
UBB 950352559260
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 1123821

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.