text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SC Parafuso autoperfurante UNC com alhetas cabeça embeber Torx® Aço Zincado U6,3X55MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Spedec
Encaixe Torx®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6.3 mm
Comprimento 55 mm
Marca Spedec
Encaixe Torx®
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 20
Peso por peça (g) 10.09
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • A = Tensão de ruptura min. em N.
    • B = força transversal min. em N.
    • C = Momento em Nm.
    • D = Furo em aço St37 (min.).
    • E = Furo em aço St37 (max.).
    • Aplicável directamente em vigas de madeira de baixa dureza em vigas de aço.
    • Max. comprimento aperto KL = L – L1.
    • St37: Com elevadas qualidades de aço a espessura do furo é reduzida.
Código pautal

Dimensões

A 17000
B 10000
C 16
D 2.5
D (mm) 6.3
dk 12
E 6
L (mm) 55
L1 ≈ 16
Nr. Torx® 30

Números do artigo

Referência 31426.063.055
EAN 8715492962751
UBB 950352697862
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 934070

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.