Rodas
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
Rodas apoio
9U936547
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 650 kg white plastic axle dm 12.5 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9U936547
Largura
50
Diâmetro
150
Carga útil
650
Diâmetro do veio (mm)
12.5
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
59
Rolamento
Rolamento liso
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
50
Diâmetro
150
Carga útil
650
Diâmetro do veio (mm)
12.5
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
59
Rolamento
Rolamento liso
Marca
Bs rollen
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9U936547
EAN
4021885122393
UBB
500583963961
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
3000275638