Rodas
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
Rodas apoio
6U578855
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 150 kg polyurethane axle diameter 15 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6U578855
Largura
32
Diâmetro
125
Carga útil
150
Diâmetro do veio (mm)
15
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
44
Rolamento
Ex d
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
32
Diâmetro
125
Carga útil
150
Diâmetro do veio (mm)
15
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
44
Rolamento
Ex d
Marca
Bs rollen
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U578855
EAN
4021885094751
UBB
500582949714
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B36.125